DADO ESAGONALE CIECO ALTO A4-80 8 158748 ECHR8A4-80 DIN 1587
Dadi esagonali, forma alta con collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHR8A4-80
Rubix:999240229066874
Produttore:158748
EAN:4043377140364


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE CIECO ALTO A4-80 8 158748 ECHR8A4-80 DIN 1587
Dadi esagonali ciechi, alti A4-80 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Per viti | m8 |
| Classe di qualità | A4-80 |
| Tipologia | forma alta |
| Chiave | sw13 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione