DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-50 3 158723 ECHR3A2-50 DIN 1587
Dadi esagonali, forma alta con collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHR3A2-50
Rubix:999240301000882
Produttore:158723
EAN:4043377140142


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-50 3 158723 ECHR3A2-50 DIN 1587
Dadi esagonali ciechi, alti A2-50 3
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Per viti | m3 |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Chiave | sw5,5 |
| Passo della filettatura | 0,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione