DADO ESAGONALE CIECO ALTO, VERSIONE TORNITA A1 10 15872010 ECHRD10A1 DIN 1587
Dadi esagonali, forma alta con collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHRD10A1
Rubix:999240301000842
Produttore:15872010
EAN:4043377252869


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE CIECO ALTO, VERSIONE TORNITA A1 10 15872010 ECHRD10A1 DIN 1587
Dadi esagonali ciechi, alti, versione tornita A1 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Per viti | m10 |
| Classe di qualità | A2 |
| Tipologia | forma scollatura alta |
| Chiave | sw17 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione