DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-70 16 1587216 ECHR16A2-70 DIN 1587
Dadi esagonali, forma alta con collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHR16A2-70
Rubix:999240301000898
Produttore:1587216
EAN:4043377140081


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-70 16 1587216 ECHR16A2-70 DIN 1587
Dadi esagonali ciechi, alti A2-70 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Per viti | m16 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Chiave | sw24 |
| Passo della filettatura | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione