DADO CIECO ESAGONALE, FORMA RIBASSATA A2-70 8 091728 ECHRB8A2-70 DIN 917
Dadi esagonali, forma bassa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHRB8A2-70
Rubix:999240229063900
Produttore:091728
EAN:4043377077516


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 917 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : DADO CIECO ESAGONALE, FORMA RIBASSATA A2-70 8 091728 ECHRB8A2-70 DIN 917
Dadi ciechi esagonali, forma ribassata A2-70 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 917 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Per viti | m8 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Tipologia | forma bassa |
| Chiave | sw13 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione