DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-70 5 158725 ECHR5A2-70 DIN 1587
Dadi esagonali, forma alta con collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHR5A2-70
Rubix:999240301000878
Produttore:158725
EAN:4043377140173


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-70 5 158725 ECHR5A2-70 DIN 1587
Dadi esagonali ciechi, alti A2-70 5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Per viti | m5 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Chiave | sw8 |
| Passo della filettatura | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione