DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-70 12 1587212 ECHR12A2-70 DIN 1587
Dadi esagonali, forma alta con collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:881030
Spartex:ECHR12A2-70
Rubix:999240301000902
Produttore:1587212
EAN:4043377140050


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-70 12 1587212 ECHR12A2-70 DIN 1587
Dadi esagonali ciechi, alti A2-70 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Per viti | m12 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Chiave | sw19 |
| Passo della filettatura | 1,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione