DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-50 4 158724 ECHR4A2-50 DIN 1587
Dadi esagonali, forma alta con collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHR4A2-50
Rubix:999240301000880
Produttore:158724
EAN:4043377140166


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE CIECO ALTO A2-50 4 158724 ECHR4A2-50 DIN 1587
Dadi esagonali ciechi, alti A2-50 4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Per viti | m4 |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Chiave | sw7 |
| Passo della filettatura | 0,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione