DADO CIECO ESAGONALE, FORMA RIBASSATA A4-80 10 0917410 ECHRB10A4-80 DIN 917
Dadi esagonali, forma bassa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHRB10A4-80
Rubix:999240229063887
Produttore:0917410
EAN:4043377077523


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 917 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DADO CIECO ESAGONALE, FORMA RIBASSATA A4-80 10 0917410 ECHRB10A4-80 DIN 917
Dadi ciechi esagonali, forma ribassata A4-80 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
|---|---|
| Norma | DIN 917 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Per viti | m10 |
| Classe di qualità | A4-80 |
| Tipologia | forma bassa |
| Chiave | sw17 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione