DADO AD ALETTE, FORMA TEDESCA A2 8 0315208 ECOR8A2-50 DIN 315
Dadi a farfalla, design tedesco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECOR8A2-50
Rubix:999240301000167
Produttore:0315208
EAN:4043377027573


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Per viti | m8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : DADO AD ALETTE, FORMA TEDESCA A2 8 0315208 ECOR8A2-50 DIN 315
Dadi ad alette, forma tedesca
A2 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Per viti | m8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Norma | DIN 315 |
| Tipologia | forma tedesca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione