DADO AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 10 0315210 ECORAM10A2 ART. 315
Dadi a farfalla americani
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECORAM10A2
Rubix:999240301000165
Produttore:0315210
EAN:4043377027580


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Per viti | m10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DADO AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 10 0315210 ECORAM10A2 ART. 315
Dadi ad alette, forma americana A2 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Per viti | m10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | forma americana |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione