DADO ESAGONALE A2-70 10 0934210 125 ECHUFF1,25.10A2-70 DIN 934
Dadi esagonali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHUFF1,25.10A2-70
Rubix:999240301000359
Produttore:0934210 125
EAN:4043377098306


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
|---|---|
| Norma | din 934 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE A2-70 10 0934210 125 ECHUFF1,25.10A2-70 DIN 934
Dadi esagonali A2-70 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
|---|---|
| Norma | din 934 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Per viti | m10 |
| Classe di qualità | a2-70 |
| Chiave | sw17 |
| Passo della filettatura | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione