GN.30174-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX FORO PASSANTE FILETTATO SENZA FORO TRASVERSALE DIN 6303-M10-A-NI
Dadi zigrinati, Acciaio inossidabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 6303-M10-A-NI
Rubix:160000000520452
Produttore:GN 6303-M10-A-NI
EAN:4045525321694





Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Norma | DIN 6303 |
Dettagli del prodotto : GN.30174-MANOPOLA ZIGRINATA ACCIAIO INOX FORO PASSANTE FILETTATO SENZA FORO TRASVERSALE DIN 6303-M10-A-NI
Il foro per perno d5 nel dado zigrinato in Acciaio inossidabile DIN 6303 è progettato per l'impiego di perni di bloccaggio o di intaglio. I dadi zigrinati DIN 6303 con foro H7 e la dimensione M12 non sono previsti nella scheda ufficiale della norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Norma | DIN 6303 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore