Riferimenti
Elesa+Ganter:CE.91681
Rubix:160000000532754




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.91681 DD50-FR-02.0-D-C3F.10-SST
Indicatori di posizione digitali
Indicatori di posizione digitali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione