Riferimenti
Elesa+Ganter:CE.72502
Rubix:160000000512745
EAN:8055007195756




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 68 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.72502 GW12-0001.0-S
Indicatori di posizione analogico-digitali
Indicatori di posizione analogico-digitali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 68 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione