Riferimenti
Elesa+Ganter:CE.72741
Rubix:160000000512742
EAN:8055007195909




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 68 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.72741 GW12-0005.0-D
Indicatori di posizione analogico-digitali
Indicatori di posizione analogico-digitali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 68 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore