9625-61007 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1007 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1007 DELTA NARROW
Rubix:160000000457864
Produttore:962561007
EAN:5414465320088
9625-61007 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1007 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1007 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61007 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1007 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1007 mm
Lunghezza interna962 mm
Lunghezza esterna1025 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione