9625-62032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2032 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2032 DELTA NARROW
Rubix:160000000457915
Produttore:962562032
EAN:5414465317545
9625-62032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2032 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2032 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2032 mm
Lunghezza interna1987 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
23,75 IVA esclusa
/ Unità
28,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione