Riferimenti
Gates:SPB7100 DELTA NARROW
Rubix:160000001569431
Produttore:962667100
EAN:5414465319167


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7100 mm |
Dettagli del prodotto : 9626-67100 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB7100 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7100 mm |
| Lunghezza interna | 7040 mm |
| Lunghezza esterna | 7122 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione