889454-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2360E - 889454
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPB2360E - 889454
Rubix:999220630073286
Produttore:889454
EAN:3660338420078


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2360 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889454-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2360E - 889454
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2360 mm |
| Lunghezza interna | 2300 mm |
| Lunghezza esterna | 2382 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione