889388-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3000E - 889388

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA3000E - 889388
Rubix:999220630073220
Produttore:889388
EAN:3660338419416
889388-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3000E - 889388

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889388-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3000E - 889388


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza interna2955 mm
Lunghezza esterna3018 mm
Spessore10 mm
26,36 IVA esclusa
/ Unità
32,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione