Riferimenti
Gates:SPC2120 DELTA NARROW
Rubix:160000000458026
Produttore:962762120
EAN:5414465319235


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2120 mm |
Dettagli del prodotto : 9627-62120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2120 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2120 mm |
| Lunghezza interna | 2037 mm |
| Lunghezza esterna | 2150 mm |
| Spessore | 18 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 224 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione