9625-61520 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1520 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1520 DELTA NARROW
Rubix:160000001569403
Produttore:962561520
EAN:5414465677007
9625-61520 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1520 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1520 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61520 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1520 DELTA NARROW


Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende la scelta perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore comunemente definite strette o a cuneo profondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1520 mm
Lunghezza interna1475 mm
Lunghezza esterna1538 mm
Spessore10 mm
Guainatosì
Seriedelta narrow
Forma dentiliscio (senza denti)
Materialesbr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
€ 17,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione