9625-61050 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1050 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1050 DELTA NARROW
Rubix:160000001569390
Produttore:962561050
EAN:5414465676857
9625-61050 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1050 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1050 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61050 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1050 DELTA NARROW


Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende la soluzione perfetta per tutte le trasmissioni standard di settore comunemente definite strette o a cuneo profondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1050 mm
Lunghezza interna1005 mm
Lunghezza esterna1068 mm
Spessore10 mm
Guainatosì
Seriedelta narrow
Forma dentiliscio / rivestito (senza intagli)
Materialecorpo cinghia in gomma sbr con trefoli di trazione in poliestere ad alta resistenza e banda rovescia flex-weave resistente all'olio
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
€ 13,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione