ECO COMPLEX BLUE 33418-AA
Detergente per superfici ECO COMPLEX BLUE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
CRC:ECO COMPLEX BLUE
Rubix:999250617006364
Produttore:33418-AA
EAN:5412386071782


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 1 l |
|---|---|
| Tipologia | detergente e sgrassante a base d'acqua |
Documenti
Dettagli del prodotto : ECO COMPLEX BLUE 33418-AA
Potente detergente sgrassante a base d'acqua, biodegradabile e non infiammabile (registrato NSF (A1)).
Punti di forza
- Rimuove rapidamente grasso, olio, lubrificanti, sporco, sangue, nicotina, cibo e altre macchie ostinate, virus, batteri e muffe da qualsiasi superficie lavabile.
- Disponibile in forma concentrata e pronta all'uso per facilitare l'uso e ridurre i costi.
- Ottimo prodotto da usare liscio o diluito in vasche a immersione, idropulitrici, idropulitrici a ultrasuoni e apparecchiature per la pulizia a vapore.
- Sicuro sulle plastiche.
- Si risciacqua con acqua dopo l'applicazione
- Facilmente biodegradabile al 64% secondo la norma OECD 301B.D30
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1 l |
|---|---|
| Tipologia | detergente e sgrassante a base d'acqua |
| Confezione | flacone (6 x 1 l) |
| Livello di pH | 11 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione