CALAMITA - ELEMENTO MECCANICO STANDARD 4971887

Dischi magnetici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971887
Rubix:999180300060986
CALAMITA - ELEMENTO MECCANICO STANDARD 4971887

Riepilogo info tecniche

Forza19,6 N
Lunghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALAMITA - ELEMENTO MECCANICO STANDARD 4971887


Magneti di presa, destinati a esercitare una forza massima sui pezzi con cui sono in contatto.
Questo tipo di magneti è generalmente usato per le sagome e i sistemi di fissaggio.
Foratura M6 filettata sul retro del magnete.

Informazioni tecniche


Attributi
Forza19,6 N
Lunghezza19 mm
Altezza19 mm
Diametro21 mm
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore