MAGNETI CILINDRICI D. X H (MM) 19,1 X 12,7 TRAZIONE MASSIMA (KG) 1,9 4971914

Magneti cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971914
Rubix:999180300061267
MAGNETI CILINDRICI D. X H (MM) 19,1 X 12,7 TRAZIONE MASSIMA (KG) 1,9 4971914

Riepilogo info tecniche

Forza18,6 N
Lunghezza12,7 mm
Formacilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAGNETI CILINDRICI D. X H (MM) 19,1 X 12,7 TRAZIONE MASSIMA (KG) 1,9 4971914


I due poli si trovano a un'estremità del cilindro, separati da una fessura.
Questi magneti sono destinati principalmente ad applicazioni in cui sia necessario esercitare attrazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Forza18,6 N
Lunghezza12,7 mm
Formacilindrico
Altezza12,7 mm
Diametro19,1 mm
3,01 IVA esclusa
/ Unità
3,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione