CALAMITA - ELEMENTO MECCANICO STANDARD 4971888

Dischi magnetici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971888
Rubix:999180200042242
CALAMITA - ELEMENTO MECCANICO STANDARD 4971888

Riepilogo info tecniche

Forza58,8 N
Lunghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALAMITA - ELEMENTO MECCANICO STANDARD 4971888


Magneti di presa, destinati a esercitare una forza massima sui pezzi con cui sono in contatto.
Questo tipo di magneti è generalmente usato per le sagome e i sistemi di fissaggio.
Foratura M6 filettata sul retro del magnete.

Informazioni tecniche


Attributi
Forza58,8 N
Lunghezza25 mm
Altezza25 mm
Diametro27 mm
5,47 IVA esclusa
/ Unità
6,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore