VFN DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI DIAMETRO MINERALE A - P.N.65338 115MM 7100233439

Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SC-DH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:546447
Rubix:999210316055519
Produttore:7100233439
VFN DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI DIAMETRO MINERALE A - P.N.65338 115MM 7100233439

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Granomolto fine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VFN DISCHI HOOKIT SC-DH NON FORATI DIAMETRO MINERALE A - P.N.65338 115MM 7100233439


Il nostro disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è ideale per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura.

Il materiale a trama aperta dei nostri dischi sviluppa poco calore e resiste all'intasamento, per un uso prolungato. L'ossido di alluminio distribuito uniformemente offre rapidità di taglio elevata per una finitura omogenea.

I dischi Scotch-Brite™ Surface Conditioning contengono ossido di alluminio, la scelta migliore per gli operatori professionali nel mondo industriale, grazie alla loro rapidità di taglio ed alla loro durata. Il granulo abrasivo è tenace e resistente e si frattura continuamente durante l'uso esponendo nuovi spigoli taglienti per garantire maggiore efficacia di taglio, a differenza di abrasivi tradizionali come il corindone che si usurano rapidamente con l'uso.

Il granulo di ossido di alluminio è tenace, resistente, caratterizzato da un'elevata rapidità di taglio e da una bassa ritenzione del calore. È largamente usato per le operazioni di sgrossatura, carteggiatura e finitura su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose.

Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici in cui l'abrasivo è mescolato a fibre sintetiche di nylon per creare un sistema che offra risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruzione delle fibre per mantenere elevate le prestazioni di taglio del minerale.

Punti di forza

Varie grane e dimensioni permettono di effettuare un primo passaggio perfetto per le operazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura leggera;Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore e resiste all'intasamento, per un uso prolungato;Questo disco conformabile condiziona le superfici senza rigare, erodere o danneggiare il materiale di base;Adatto per metallo, compositi, plastiche ed altri materiali;Sistema di attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco nei processi di finitura a più fasi

Applicazioni

Prodotto consigliato per un efficace passaggio iniziale in operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura;Adatto per metallo, compositi, plastiche ed altri materiali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Granomolto fine
Applicazionemiscelazione;pulizia;sbavatura;finitura;lucidatura;raggiatura;rifinitura
Tipo di abrasivoossido di alluminio
€ 3,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione