DOSATORE PER OLIO 0.16 M/F-M8X1-TUBO D.4 341-400-50000-00
Dispositivo di misurazione della pre-lubrificazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:341-400-50000-00
Rubix:999190300022466


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dispositivo di misurazione della pre-lubrificazione |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : DOSATORE PER OLIO 0.16 M/F-M8X1-TUBO D.4 341-400-50000-00
I distributori di lubrificante della serie 340 sono stati sviluppati per l'uso in sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per olio e grasso fluido e sono disponibili con due, tre e cinque connessioni. Sono progettati per essere installati direttamente sulla macchina da lubrificare. I distributori della serie 340 possono essere ordinati con i raccordi per il collegamento alla linea principale utilizzando il codice d'ordine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | dispositivo di misurazione della pre-lubrificazione |
|---|---|
| Materiale | ottone (nipplo); nbr (elastomero) |
| Codice doganale | 84812010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione