539291-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/4-1/8

Distributore rotante GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GF-1/4-1/8
Rubix:160000000599095
Produttore:539291
EAN:4052568177454
539291-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/4-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 539291-DISTRIBUTORE ROTATIVO GF-1/4-1/8


Distributore rotativo GF-1/4-1/8 Distributore rotativo semplice, 1 ingresso €“ 4 uscite. Diametro nominale=8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Portata normale 1-2.1 (6->0)=1730 l/min, Portata normale 1-2.X aperto (6->0)=4050 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadistributore rotante
Codice doganale84798997
207,97 IVA esclusa
/ Unità
253,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione