CALZATURA DRAGOS OB SR UB20019 # 45

DRAGOS OB SR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:0UB20019 45
Rubix:999240218047792
Produttore:0UB20019 45
EAN:8033546543511
CALZATURA DRAGOS OB SR UB20019 # 45

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA DRAGOS OB SR UB20019 # 45


Dragos è una sneaker della nuova collezione Urban di U-Power Lifestyle, contraddistinta da design, tecnologia e comfort.Dragos è dotata di una suola certificata antiscivolo con inserto in Infinergy. L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.

Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in morbida pelle
Fodera interna in pelle e spugna di cotone
Linguetta in tessuto
Punta traforata per garantire maggiore traspirabilità
Stringhe piatte in cotone
Sottopiede in pelle
Suola in poliuretano con inserto in Infinergy®
Normativa EN 20347:2022
Classe di protezione: OB SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalepelle
Resistenza allo scivolamentosì
Materialepelle bianca
Numero di scarpe UK10,5
Tipo di suolasuola in poliuretano con inserto infinergy®
Colore secondarioblu
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione