2629253-KIT PARALLELO EAMM-U-70-S48-60P-96

EAMM parallel kit

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:EAMM-U-70-S48-60P-96
Rubix:160000000577121
Produttore:2629253
EAN:4052568265434
2629253-KIT PARALLELO EAMM-U-70-S48-60P-96
Documenti

Dettagli del prodotto : 2629253-KIT PARALLELO EAMM-U-70-S48-60P-96


Kit parallelo EAMM-U-70-S48-60P-96 Adatto per attuatori elettrici. Taglia=70, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero di giri max.=5000 1/min, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-70-S48-60P-96 suitable for electric drives. Frame size=70, Mounting orientation=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84839089
Mostra UNSPSC / ECL@SS
532,66 IVA esclusa
/ Unità
649,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione