Riferimenti
SMC:ZL3M06-G
Rubix:999221025053974
Produttore:ZL3M06-G
Dettagli del prodotto : 02104492-ARTICOLO ZL3M06-G
La serie Zl multistadio è un generatore di vuoto ad alta efficienza, che funziona con un'efficienza del 150% (rispetto al 40% circa delle altre unità). Per ogni Scfm di aria compressa consumata, il modello Zl genera un incredibile flusso di aspirazione di 1.587 Scfm. 587 Scfm di flusso di aspirazione. Il modello Zl è disponibile con un vacuostato incorporato con lettura digitale per una maggiore flessibilità di progettazione. Altre caratteristiche includono un filtro di aspirazione incorporato, un silenziatore di scarico e raccordi per tubi one-touch. Il suo design compatto consente il montaggio da tre lati.
Punti di forza
-Eiettore a vuoto multistadio a risparmio energetico con valvola
Diametro ugello: 1,2 mm
Portata massima di aspirazione: 100 /Min (Anr)
Consumo d'aria: 63 /min (Anr)
Specifiche di scarico: Silenziatore incorporato (standard), scarico a bocca
Opzioni del sensore di pressione del vuoto: Pressostato digitale per il vuoto
Manometro per il vuoto, adattatore per il vuoto
Diametro ugello: 1,2 mm
Portata massima di aspirazione: 100 /Min (Anr)
Consumo d'aria: 63 /min (Anr)
Specifiche di scarico: Silenziatore incorporato (standard), scarico a bocca
Opzioni del sensore di pressione del vuoto: Pressostato digitale per il vuoto
Manometro per il vuoto, adattatore per il vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | smc zl3m06-g |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 432,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 527,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione