02093951-ARTICOLO ZK2B15K5RWA-08

Eiettore per vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZK2B15K5RWA-08
Rubix:999221025053914
Produttore:ZK2B15K5RWA-08
02093951-ARTICOLO ZK2B15K5RWA-08

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeiettore per vuoto

Documenti

Dettagli del prodotto : 02093951-ARTICOLO ZK2B15K5RWA-08


Unità per vuoto avanzata (sistemi eiettore/pompa/collettore) con opzioni a bassa rumorosità e alta efficienza.Interruttore digitale del vuoto a risparmio energetico: alimentazione intermittente (alimentazione/scarico) solo quando il vuoto diminuisce.Eiettore a 2 stadi più efficiente: consumo d'aria ridotto del 30%.Valvola a 2 vie doppia (valvola di rilascio/valvola di alimentazione): può mantenere il vuoto anche in caso di interruzione dell'alimentazione o di spegnimento. Previene la caduta improvvisa dei pezzi.Design tutto in uno con componenti integrati per renderlo compatto e leggero.Controllo e monitoraggio fino a 32 uscite tramite un'ampia varietà di protocolli di comunicazione con interfaccia seriale Protocolli compatibili EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK Protocolli compatibili EX500: sistema decentralizzato GetawayProtocolli compatibili EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, wireless, base wireless compatibile.Consentito il retrofit del sensore del vuoto e della staffa di montaggio della guida del collettore.

Punti di forza

Valvola a 2 vie doppia (valvola di rilascio/valvola di alimentazione).Eiettore efficiente a 2 stadi.Varie versioni di sensore/interruttore di pressione con funzione di risparmio energetico disponibili.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaeiettore per vuoto
€ 349,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 426,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione