Riferimenti
SMC:ZL112A-K15LNZ
Rubix:999210816052618
Produttore:ZL112A-K15LNZ
Dettagli del prodotto : 01836698-EIETTORE ZL112A-K15LNZ
La ZL-serie multistadio è un generatore di vuoto molto efficiente, che funziona con un rendimento del 150% (rispetto a circa il 40% di altre unità). Per ogni scfm di aria compressa che consuma, la ZL genera un incredibile 1,587 scfm di flusso di aspirazione. La ZL è disponibile con un vacuümschakelaar integrato con lettura digitale per una maggiore flessibilità di progettazione. Altre caratteristiche sono un filtro di aspirazione integrato, un silenziatore di scarico e raccordi per tubi one-touch. Grazie al design compatto può essere montata su tre lati.
Punti di forza
•Eiettore multistadio per vuoto a risparmio energetico senza valvola
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | eiettore |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 452,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione