537810-VACUOMETRO VAM-40-V1/0-R1/8-EN

Vacuometro VAM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAM-40-V1/0-R1/8-EN
Rubix:160000000598656
Produttore:537810
EAN:4052568049584
537810-VACUOMETRO VAM-40-V1/0-R1/8-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiavacuometro vam
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537810-VACUOMETRO VAM-40-V1/0-R1/8-EN


Manometro VAM-40-V1/0-R1/8-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Dimensione nominale del manometro=40 mm, Posizione della connessione=Centrale posteriore, Basato sullo standard DIN EN 837-1, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x60 mm
Peso68,8 g
Tipologiavacuometro vam
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
28,85 IVA esclusa
/ Unità
35,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione