14015-GENERATORE DI VUOTO VAD-1/8

Generatore di vuoto VAD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAD-1/8
Rubix:160000000579184
Produttore:14015
EAN:4052568002619
14015-GENERATORE DI VUOTO VAD-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiageneratore di vuoto vad
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14015-GENERATORE DI VUOTO VAD-1/8


Generatore di vuoto VAD-1/8 Dimensione nominale, Ugello de Laval=0,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'espulsore=Alto vuoto, Struttura=A forma di T, Pressione di esercizio=1,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x26x19 mm
Peso41,33 g
Tipologiageneratore di vuoto vad
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
88,93 IVA esclusa
/ Unità
108,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione