01494220-EIETTORE ZH10DSA-06-06-08

Eiettore a vuoto ZH-A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZH10DSA-06-06-08
Rubix:999210222029703
Produttore:01494220
EAN:3618036489323
01494220-EIETTORE ZH10DSA-06-06-08

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodello online

Documenti

Dettagli del prodotto : 01494220-EIETTORE ZH10DSA-06-06-08


Generatore di vuoto in linea/contenuto. Compatto e leggero.
•One-touch fittings: Ø 6, 8, 10 and 12 mm. Screw-in connections: 1/8" to 1/2" (Rc/G).

Nozzle Diameter: 10 (Ø 1.0 mm)
Model: D (Body Ported Style)
Vacuum Pressure: S [-90 kPa
-89 kPa (Box Style)]:
Port SUP.: 06 (One-touch Fitting Ø6 mm)
Port VAC.: 06 (One-touch Fitting Ø6)
Port EXH.: 08 (One-touch Fitting Ø8)
Accessories: W/ Bracket - W/o Silencer (or None in the Case of Box Style)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodello online
26,49 IVA esclusa
/ Unità
32,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione