00924219-AMPLIFICATORE D'ARIA ZH20-B-X185

Eiettori per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZH20-B-X185
Rubix:170000000670995
Produttore:ZH20-B-X185
EAN:3618036488494
00924219-AMPLIFICATORE D'ARIA ZH20-B-X185

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00924219-AMPLIFICATORE D'ARIA ZH20-B-X185


Le leggere unità di scarico locali delle Serie ZH e ZU combinano la semplicità del design con prestazioni eccellenti. È sufficiente collegare un tubo di ingresso dell'aria da un lato e creare il vuoto dall'altro. I venturi sottili ZU sono estremamente compatti. La risposta immediata delle serie ZH e ZU può essere più rapida di quella dei sistemi di aspirazione centralizzati. Di conseguenza, questi venturi sono spesso più piccoli e leggeri delle ingombranti linee di aspirazione utilizzate nei sistemi di aspirazione centralizzata. Un silenziatore di scarico riduce al minimo il rumore del venturi. Disponibile in quattro diametri di ugelli e numerose dimensioni di porte.
ZH**-X185, Amplificatore d'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso432 g
Tipologiaventuri zh
Paese d'origineJP
135,37 IVA esclusa
/ Unità
165,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione