01508888-EIETTORE ZH13DSA-08-10-10

Eiettore a vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZH13DSA-08-10-10
Rubix:999191100027824
Produttore:ZH13DSA-08-10-10
01508888-EIETTORE ZH13DSA-08-10-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeiettore a vuoto

Documenti

Dettagli del prodotto : 01508888-EIETTORE ZH13DSA-08-10-10


Eiettore a vuoto di tipo a corpo/scatola. Compatto e leggero
Portata di aspirazione fino a 155 l/min
Diametri degli ugelli: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 e 2 mm
Molteplici varianti di tubazioni: Raccordi one-touch e connessioni a vite (G/Rc/NPT)
4 tipi di montaggio: diretto, staffa standard, staffa a L o guida DIN.
•One-touch fittings: Ø 6, 8, 10 and 12 mm. Screw-in connections: 1/8" to 1/2" (Rc/G).

Nozzle Diameter: 13 (Ø 1.3 mm)
Model: D (Body Ported Style)
Vacuum Pressure: S [-90 kPa
-89 kPa (Box Style)]:
Port SUP.: 08 (One-touch Fitting Ø8 mm)
Port VAC.: 10 (One-touch Fitting Ø10)
Port EXH.: 10 (One-touch Fitting Ø10)
Accessories: W/ Bracket - W/o Silencer (or None in the Case of Box Style)

Punti di forza

Diametro dell'ugello: 0,5, 0,7, 1,0, 1,3, 1,5, 1,8, 2,0
Compatto e leggero
Stile a scatola (silenziatore incorporato) e stile a corpo aperto
È possibile combinare connessioni one-touch e a vite
Il corpo può essere montato e fissato

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaeiettore a vuoto
€ 29,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione