00046470-ARTICOLO ZM131H-K5LZ-E55L-Q

Eiettori per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZM131H-K5LZ-E55L-Q
Rubix:999221025034483
Produttore:ZM131H-K5LZ-E55L-Q
EAN:3618036480924
00046470-ARTICOLO ZM131H-K5LZ-E55L-Q

Documenti

Dettagli del prodotto : 00046470-ARTICOLO ZM131H-K5LZ-E55L-Q


The ZM series is an all-in-one vacuum generator, complete with internal suction filter, exhaust silencer, supply and break valve, and vacuum switch. Its dual-stage nozzle design increases suction flow by 40% over single-stage generators, yet its compact size makes it suitable for many different applications. ZM series generators also boast a strong vacuum break pressure for quick cycle times. Available in standalone or manifold configurations.
ZM, eiettore per il vuoto con valvola e commutatore (sistema metrico)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Paese d'origineJP
436,30 IVA esclusa
/ Unità
532,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione