Riferimenti
SMC:ZK2A15K5RWA-08
Rubix:999221025053901
Produttore:ZK2A15K5RWA-08
Documenti
Dettagli del prodotto : 02090534-ARTICOLO ZK2A15K5RWA-08
Unità di aspirazione avanzata (sistemi di espulsione/pompa/manifold) con opzioni a bassa rumorosità e alta efficienza.
Vacuostato digitale a risparmio energetico: Attivazione intermittente (alimentazione/scarico) solo quando il vuoto diminuisce.
Eiettore a 2 stadi più efficiente: Consumo d'aria ridotto del 30%.
Doppia valvola a 2 porte (valvola di rilascio/valvola di alimentazione): Può mantenere il vuoto anche quando l'alimentazione viene a mancare o viene spenta. Impedisce la caduta improvvisa dei pezzi.
Design all-in-one con componenti integrati per renderlo compatto e leggero.
È possibile installare a posteriori il sensore del vuoto e la staffa di montaggio della guida del collettore.
Vacuostato digitale a risparmio energetico: Attivazione intermittente (alimentazione/scarico) solo quando il vuoto diminuisce.
Eiettore a 2 stadi più efficiente: Consumo d'aria ridotto del 30%.
Doppia valvola a 2 porte (valvola di rilascio/valvola di alimentazione): Può mantenere il vuoto anche quando l'alimentazione viene a mancare o viene spenta. Impedisce la caduta improvvisa dei pezzi.
Design all-in-one con componenti integrati per renderlo compatto e leggero.
È possibile installare a posteriori il sensore del vuoto e la staffa di montaggio della guida del collettore.
•Dual 2 port valve (Release valve/Supply valve).
•Efficient 2-stage ejector.
•Pressure sensor / switch variations with energy-saving function available.
Body type: A (Single Unit - Silencer Exhaust)
Nominal Nozzle Size: 15 (ø1.5)
Supply Valve / Release Valve: K (N.C. / N.C.)
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Pressure Sensor/Digital Pressure Switch for Vacuum Spec.: R (Digital Pressure Switch for Vacuum with Energy Saving Function / 100 to -100 kPa / PNP 1 Output / Unit Selection Function)
Supply Valve/Release Valve/Digital Pressure Switch for Vacuum Connector Spec.: W (With Lead Wire for Switch with Energy Saving Function)
Vacuum (V) Port: 08 [ø8 One-touch Fitting (Metric)]
Bracket: None
Individual Release Pressure Supply: None
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut: None
Vacuum Break Flow Adjustment: None
Exhaust Interference Prevention Valve: None
•Efficient 2-stage ejector.
•Pressure sensor / switch variations with energy-saving function available.
Body type: A (Single Unit - Silencer Exhaust)
Nominal Nozzle Size: 15 (ø1.5)
Supply Valve / Release Valve: K (N.C. / N.C.)
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Pressure Sensor/Digital Pressure Switch for Vacuum Spec.: R (Digital Pressure Switch for Vacuum with Energy Saving Function / 100 to -100 kPa / PNP 1 Output / Unit Selection Function)
Supply Valve/Release Valve/Digital Pressure Switch for Vacuum Connector Spec.: W (With Lead Wire for Switch with Energy Saving Function)
Vacuum (V) Port: 08 [ø8 One-touch Fitting (Metric)]
Bracket: None
Individual Release Pressure Supply: None
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut: None
Vacuum Break Flow Adjustment: None
Exhaust Interference Prevention Valve: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | generatore di vuoto |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 349,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 426,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione