Riferimenti
Festo:VAF-PK-3
Rubix:160000000597857
Produttore:535883
EAN:4052568049072

Documenti
Dettagli del prodotto : 535883-FILTRO PER IL VUOTO VAF-PK-3
Filtro a vuoto VAF-PK-3 Struttura in linea. Dimensione nominale=2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Grado di filtrazione=50 µm,=Pressione d'esercizio=-0,95 - 0 bar, Nota sulla pressione di esercizio=Solo per applicazione in sistemi a vuoto aperti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x5x8 mm |
|---|---|
| Peso | 5,28 g |
| Tipologia | vaf |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84213100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione