01832200-ARTICOLO ZL112A-G

Generatore di vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZL112A-G
Rubix:999221025053175
Produttore:ZL112A-G
01832200-ARTICOLO ZL112A-G

Riepilogo info tecniche

Tipologiageneratore di vuoto

Documenti

Dettagli del prodotto : 01832200-ARTICOLO ZL112A-G


La serie ZL multistadio è un generatore di vuoto ad alta efficienza, che funziona con un rendimento del 150% (rispetto al 40% circa delle altre unità). Per ogni scfm di aria compressa consumata, lo ZL genera ben 1.587 scfm di flusso di aspirazione. 587 scfm di flusso di aspirazione. Lo ZL è disponibile con un vacuostato incorporato con lettura digitale per una maggiore flessibilità di progettazione. Altre caratteristiche sono il filtro di aspirazione integrato, il silenziatore di scarico e i raccordi per tubi one-touch. Il suo design compatto consente il montaggio da tre lati.

Punti di forza

Eiettore a vuoto multistadio a risparmio energetico senza valvola
Specifiche di scarico: Silenziatore incorporato (standard), scarico a bocca
Sensore di pressione del vuoto Opzioni: Pressostato digitale per il vuoto
Manometro per il vuoto, adattatore per il vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiageneratore di vuoto
238,07 IVA esclusa
/ Unità
290,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione