ATTACCO 50 05AB 3250092

RICAMBI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:3250092
Rubix:170000000514565
Produttore:3250092
ATTACCO 50 05AB 3250092

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ATTACCO 50 05AB 3250092


The material is FDA-approved (FDA 21 CFR 177.2600.) and complies with European regulation EU 1935/2004. The suction cups are transpartent without the addition of color pigments. For handling objects with flat or slightly convex surfaces.
ATTACCO 50 1/4 MASCHIO

Punti di forza

Silicone is FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 compliant.

Applicazioni

Suitable for flat or slightly curved surfaces.
Also suitable for concave surfaces.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamontaggio
Codice doganale84818079
€ 9,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione