193641-PIASTRA DI MONTAGGIO VN-T3-BP-NRH

Piastra di montaggio VN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-T3-BP-NRH
Rubix:160000000589763
Produttore:193641
EAN:4052568043964
193641-PIASTRA DI MONTAGGIO VN-T3-BP-NRH

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193641-PIASTRA DI MONTAGGIO VN-T3-BP-NRH


Piastra di montaggio VN-T3-BP-NRH Per generatore di vuoto VN-€¦ larghezza 14 mm. Montaggio su guida profilata. Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=0 - 60 °C, Coppia di serraggio max.=0,5 Nm, Peso=3,5 g, Fissaggio=(* Con foro passante, * Con guida profilata)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,61 g
Tipologiapiastra di montaggio
Paese d'origineHU
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione