PISAVE SENSE 03/60, VERSIONE SINGOLA CON ATTACCO FILETTATO 0128719

Ventosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0128719
Rubix:170000000513527
Produttore:0128719
PISAVE SENSE 03/60, VERSIONE SINGOLA CON ATTACCO FILETTATO 0128719

Riepilogo info tecniche

Tipologiaventosa

Documenti

Dettagli del prodotto : PISAVE SENSE 03/60, VERSIONE SINGOLA CON ATTACCO FILETTATO 0128719


Le nostre valvole a ventosa sono un gruppo di prodotti che servono a risparmiare energia in varie applicazioni a ventosa.

Punti di forza

Valvole di ritegno per il vuoto che consentono a poche ventose di mancare l'oggetto (o gli oggetti) e di mantenere comunque un livello di vuoto sufficiente nel sistema con tempi di risposta e rilascio rapidi
Le valvole di ritegno per il vuoto devono essere utilizzate in un sistema di vuoto centralizzato, una per ogni ventosa
La progettazione con le valvole di ritegno del vuoto richiederà una pompa del vuoto più piccola e risparmierà energia
Adatte anche per oggetti con perdite superficiali intorno al labbro della ventosa
Disponibili in quattro misure con diverse prestazioni/caratteristiche di flusso per adattarsi al diverso grado di perdita sul materiale manipolato e alle diverse dimensioni delle ventose
Le valvole sono fornite separatamente per l'integrazione o montate in un raccordo in Al con connessioni filettate maschio e femmina per facilitare l'installazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaventosa
11,32 IVA esclusa
/ Unità
13,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione