Riferimenti
SMC:ZH13DSA-01-02-02
Rubix:999221025052234
Produttore:ZH13DSA-01-02-02
EAN:3618036489040
Documenti
Dettagli del prodotto : 01491156-ARTICOLO ZH13DSA-01-02-02
Eiettore a vuoto di tipo a corpo/scatola. Compatto e leggero
Portata di aspirazione fino a 155 l/min
Diametri degli ugelli: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 e 2 mm
Molteplici varianti di tubazioni: Raccordi one-touch e connessioni a vite (G/Rc/NPT)
4 tipi di montaggio: diretto, staffa standard, staffa a L o guida DIN.
Portata di aspirazione fino a 155 l/min
Diametri degli ugelli: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 e 2 mm
Molteplici varianti di tubazioni: Raccordi one-touch e connessioni a vite (G/Rc/NPT)
4 tipi di montaggio: diretto, staffa standard, staffa a L o guida DIN.
•One-touch fittings: Ø 6, 8, 10 and 12 mm. Screw-in connections: 1/8" to 1/2" (Rc/G).
Nozzle Diameter: 13 (Ø 1.3 mm)
Model: D (Body Ported Style)
Vacuum Pressure: S [-90 kPa
-89 kPa (Box Style)]:
Port SUP.: 01 (Rc 1/8)
Port VAC.: 02 (Rc 1/4)
Port EXH.: 02 (Rc 1/4)
Accessories: W/ Bracket - W/o Silencer (or None in the Case of Box Style)
Nozzle Diameter: 13 (Ø 1.3 mm)
Model: D (Body Ported Style)
Vacuum Pressure: S [-90 kPa
-89 kPa (Box Style)]:
Port SUP.: 01 (Rc 1/8)
Port VAC.: 02 (Rc 1/4)
Port EXH.: 02 (Rc 1/4)
Accessories: W/ Bracket - W/o Silencer (or None in the Case of Box Style)
Punti di forza
Diametro dell'ugello: 0,5, 0,7, 1,0, 1,3, 1,5, 1,8, 2,0
Compatto e leggero
Stile a scatola (silenziatore incorporato) e stile a corpo aperto
È possibile combinare connessioni one-touch e a vite
Il corpo può essere montato e fissato
Compatto e leggero
Stile a scatola (silenziatore incorporato) e stile a corpo aperto
È possibile combinare connessioni one-touch e a vite
Il corpo può essere montato e fissato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | eiettore a vuoto |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione