Riferimenti
SMC:ZK2A12K5HLA-08
Rubix:999221025053899
Produttore:ZK2A12K5HLA-08
Documenti
Dettagli del prodotto : 02090367-ARTICOLO ZK2A12K5HLA-08
Unità per vuoto avanzata (sistemi eiettore/pompa/collettore) con opzioni a bassa rumorosità e alta efficienza. Interruttore digitale per vuoto a risparmio energetico: alimentazione intermittente (alimentazione/scarico) solo quando il vuoto diminuisce. Eiettore a 2 stadi più efficiente: consumo d'aria ridotto del 30 %. Valvola a 2 porte doppia (valvola di rilascio/valvola di alimentazione): può mantenere il vuoto anche in caso di interruzione dell'alimentazione o di spegnimento. Previene la caduta improvvisa dei pezzi.All-in-one design with integrated components to make it compact and lightweight. È consentito il retrofit del sensore di vuoto e della staffa di montaggio della guida del collettore.
Punti di forza
Valvola a 2 porte doppia (valvola di rilascio/valvola di alimentazione). Eiettore a 2 stadi efficiente. Sono disponibili varianti di sensore/interruttore di pressione con funzione di risparmio energetico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | generatore di vuoto |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 327,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione